RS-232Cケーブル TA・モデム用・10m

RS-232Cケーブル TA・モデム用・10m - サンワサプライ
仕様●長さ:10.0m●色:-●コネクタ1:D-sub9(メス)インチネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:10.0mケーブル長(m)10アズワン品番68-2061-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84596324KRS-3110FN-T
25,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする