曜日別特売

スピーカ ケーブル

スピーカ ケーブル - アズワン

ホームシアター用スピーカーケーブル。

仕様
●製品タイプ:オーディオケーブル●ケーブル長:30m●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT300D0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7464-18
内容量
1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84356057AT6135/30
6,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする