Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ

Let's Note対応 ケーブル Type-C to 5.5mm/2.5mmプラグコネクタ - アドテック

【機器の接続に関して】
本製品は汎用品となりますので、すべてのノートパソコンの動作を保証するものではございません。
接続可能な機器であっても、相性、個体差などで正常動作しない場合がございます。
本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。
複数ポートがあるPD充電器の場合同時使用時に出力が低下するものが御座いますので単独でご使用ください。
接続する機器のメーカーによっては、純正品以外の充電器を使用した場合、保証対象外となることがあります。
取り付け作業において、接続する機器本体または本製品が損傷した場合は、メーカーでは一切保証致しません。
本製品には PD充電器は付属しておりません。
本製品を使用する場合はPD充電器45W(20V/2.25A・15V/3A)以上のものをご使用ください。
接続するノートパソコンの要求出力以上のPD充電器でご使用ください。
【ご注意】動作不良とご連絡を頂く原因のほとんどが下記に該当致します。
(1)PD充電器出力以上のノートパソコンを接続している。
45W PD充電器 + 65Wノートパソコン=>45Wまでの充電ではございません。
過電流防止の為に停止します。
(2)DELL スマートACアダプタ適応機種を使用している。
(3)VAIOなど12Vのノートパソコンを使用している。
(4)15V帯4Aに対応していないPD充電器で使用している。
必ずAPD-A065ACまたはAPD-A105AC2を使用してください。
(5)適正電圧を感知の為、15V帯、20V帯を相互にスキャンするため1~2回電源の瞬間停止が発生しますが故障ではございません。
1分程度充電開始までお待ちください。

仕様コード番号:AT102TKブラックケーブル長(m)1.2コネクタ形状Type-C(オス) - 5.5mm/2.5mmプラグコネクタアズワン品番67-7463-02適合用途充電用内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84562085APC-A095CM-5525P
1,520
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする