曜日別特売

ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種

ノートパソコン用マルチプラグケーブル Cxマルチプラグケーブル/95W/プラグ 10種 - アドテック

日本で発売されている、ほとんどのノートパソコンに対応可能な10種類のコネクタを付属したマルチプラグケーブルとなります。
Dynabook、東芝、富士通、NEC、Lenovo、Panasonic(Let'sNote)、mouseなど主要ノートパソコンメーカーに対応!

仕様コード番号:AT102TG付属品変換コネクタ10種ブラック質量(g)約30(ケーブル本体)使用温度範囲(℃)-10~45コネクタ形状D1/D2/P3/M/O/G/D5/D6/D9/D12保証期間1年間入力端子Type-C(PD充電器Type-C45W(20V/2.25A・15V/3A)以上対応)最大出力電力(W)95アズワン品番67-7462-98ケーブル長(cm)120(±1.5)適合用途充電用最大出力電圧(V)15~16/19~20最大出力電流(A)5内容量1個
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84131558APC-A095CM-V2
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする