アナログRGBケーブル 10M DSUB15オスメス フル結線

アナログRGBケーブル 10M DSUB15オスメス フル結線 - ハイパーツールズ

接続可能なVGA分配器とPC間を接続可能、ディスプレイ情報(EDID)も伝送可能な全結線、普通のVGAケーブルとしてPCモニタ間の接続などにも完全互換です。

仕様●製品タイプ:ディスプレイケーブル●ケーブル長:10m●ケーブル長:10m●コネクタ:ミニD-sub15ピン【オス】~ミニD-sub15ピン【メス】●直径:7mm●重量:0.60kg●無償保証期間:3年●コード番号:H0A00BX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7573-82内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84254584FHD15MF-10M
12,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする