【VAB-S01】6.5mm Male to 3.5mm Female Audio アダプター Blue/VENTION
仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、商品名:6.5mm Male to 3.5mm Female Audio Adapter、モデル:VAB-S01、カラー:ブルー、インターフェイス:6.5mmオス/3.5mmメス、インターフェイス加工:金メッキ、プラグ素材:銅、シェル:焼き付け塗料、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:ケーブルアダプタ●ブランド:Vention●商品名:6.5mm Male to 3.5mm Female Audio Adapter●モデル:VAB-S01●カラー:ブルー●インターフェイス:6.5mmオス/3.5mmメス●インターフェイス加工:金メッキ●プラグ素材:銅●シェル:焼き付け塗料●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O008C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7896-14内容量1個