スゴイケーブル・イージー・プロ・エス ・プラス USBリンクケーブル SUGOI CABLE EAZY PRO+

スゴイケーブル・イージー・プロ・エス ・プラス USBリンクケーブル SUGOI CABLE EAZY PRO+ - システムトークス

スゴイケーブル・イージー・プロ・プラスは従来の機能に加え、初めてマイクロソフトOffice以外のオフィスソフト製品の一括転送もサポートしました。
フリーソフトで人気の高い「OpenOffice.org」「LibreOffice」 、さらに低価格製品の「KING SOFT Office」に対応しました。
また、メールソフトで根強い人気の「Becky!」、ブラウザーではFirefoxに続き「Google Chrome」に対応しました。
現在使用しているパソコンのファイルや設定を、新しく購入するパソコンに、面倒なソフトのインストールなしに、USBを繋ぐだけで一括して転送できます。
Windows8の登場により、タブレットPCが身近になり、今後ますますパソコンを複数所有されるユーザーが増えてきます。
スゴイケーブルはパソコンを2台以上使う方には必須といえるほど便利な製品です。
危険なファイルの共有設定や、ネットワーク設定も一切不要で、ただ単にUSBで接続するだけでパソコン同士でファイルのコピーができます。
その他、PROシリーズならではの充実した機能、高度な同期機能、Outlook同期、ネットワークモードを搭載しています。
長く使用していただけるよう、ボディは超剛性のポリカーボネイト製、さらに表面コーティングを施しています。

仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:1m●対応パソコン:USBポートを搭載した、DOS/V(Windows)パソコンMacintosh(Power PC/Intel Mac)※アップデート等提供のため、インターネット接続環境のあるパソコンでの使用を推奨。●対応OS:Windows 8/ 7/ Vista/ XP(SP1以降)/ 2008/ 2003/ 2000(SP4) 各32、64bit、Mac OS 10.8~10.4 ※対応OSは今後拡大される場合があります。●対応モード:USB2.0(480Mbps)、USB1.1(12Mbps):※混在可能●コネクタ:USB TypeA (本体とUSBケーブル間はMini B)●外形寸法/質量:52.4(L)x 17.5(W)x 9.5(H)mm ※カバー含む●ケーブル長:約1m●製品構成:本体、USBケーブル、製品マニュアル/保証書●コード番号:S650074●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7839-86内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84559005SGC-20EZPROSP
6,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする