ICカードリーダーライター 非接触型
インターフェース規格:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダライタです。
2023年1月から導入される、電子車検証サービスに対応しています。
公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。
マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。
カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。
HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。
Windows・Mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。
汚れの目立ちにくいグレーカラーです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:ADR-MNICU3●サイズ:66(W)×98(D)×11(H)mm●重量(g):約82●ケーブル長:1m●動作温度:-10~70℃●保管温度:-20~70℃●コネクタ形状:パソコン接続側/USB A●通信速度:480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsカード通信速度 106/ 212/ 424/ 848kbps (Default/ 424kps)●ICカード操作:ICカードをかざす(非接触)●対応確認済ICカード:電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード)●対応ICカード規格:ISO/IEC14443 TypeA /B 、ISO/IEC15693 、MIFARE シリーズ/ Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●セット内容:本体、取扱説明書、保証書
アズワン品番67-4720-25
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84535214 | EA764DA-51 | 03787107 | ADR-MNICU3 |
|
カードリーダー | サンワサプライ | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | 注文コードが変更になりました |