ISO7816準拠ICカード、ISO14443準拠TypeA/B ICカード、MIFARE、FeliCa(Suica、Edyの入金、支払未対応)。
USB2.0 Full Speed(12Mbps)。
USBバスパワー使用。
Windows 8.1/10(各OSの32bit、64bitに対応)。
macOS v10.14/10.15mac、OS Big Sur(Apple M1チップを搭載したMac未対応)。
仕様●製品タイプ:ICタグリーダ/ライタ●仕様:ISO7816準拠ICカード、ISO14443準拠TypeA/B ICカード、MIFARE、FeliCa(Suica、Edyの入金、支払未対応)。USB2.0 Full Speed(12Mbps)。USBバスパワー使用。Windows 8.1/10(各OSの32bit、64bitに対応)。macOS v10.14/10.15mac、OS Big Sur(Apple M1チップを搭載したMac未対応)。●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:N1C003K●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7765-97内容量1個