ビジネスチェアー ブラウン

ビジネスチェアー ブラウン エスコ ビジネスチェアー ブラウン エスコ

エグゼクティブなデザインとメッシュ張りのカジュアル感をミックス
肘クッションもメッシュ張り
クッション付き肘で高級感を演出。
ガス上下調整機構

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CCF-004S●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):605(W)×685(D)×1,015~1,115(H)●カラー:ブラウン●脚幅:385mm●張地:ポリエステル●キャスター:自在×5(材質/ナイロン)●材質:張地/ポリエステル肘/ポリプロピレン脚/スチールキャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●重量:13.5kg アズワン品番68-1875-65 内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303268 EA956XB-21
オープン
32,800
36,080 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする