曜日別特売

デジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水

デジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水 - TENKOUデジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水 - TENKOUデジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水 - TENKOUデジタル DO計 溶存酸素計 IP67防水 - TENKOU

電源オンの状態でもセンサーと本体を繋いでいる状態でIP67防水、尚且つ水面に浮遊します。
全体衝撃防止設計、計器本体をどの向きから自由落下(1m)されても、本体に影響は一切ありません。

仕様●測定範囲●DO:0.00~20.00mg/L 飽和率:0.00~200.0%●分解能●DO:0.01mg/L 飽和率:0.1%●精度●DO:±1.5%全測定レンジ 飽和率:±1.5%全測定レンジ●温度測定範囲0~60℃●分解能:0.1℃ 精度:±0.5℃●2点自動校正:0%、100%●0%ゼロ標準液、100%溶存酸素飽和水の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。大気中の簡易100%校正方法の説明があります。●電解液の作り方の説明あり、誰でも簡単に安く作れます。電解液の作り用塩化カリウム10gを同封しております。●応答速度:60秒●自動温度補償機能付0-50℃●自動オフ機能●測定値ホールド機能●ガルバニ式電極●校正:手動 塩分濃度、気圧●電極ケーブル長さ3m●防水P67、JISIPX7に準拠●電池:単4電池2本 付●サイズ/重量:160x70x35mm/250g●付属品:本体、電極1本 電極隔膜蓋2個 電極保護キャップ、収納ケース付、日本語説明書●本体1年メーカー保証●電極3ヶ月メーカー保証(使用不当、破損された場合保証外)●電極隔膜蓋は消耗品ですので、保証外アズワン品番68-4065-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114819M1500
31,350
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする