エアーツール2機種セット

エアーツール2機種セット エスコ エアーツール2機種セット エスコ エアーツール2機種セット エスコ エアーツール2機種セット エスコ エアーツール2機種セット エスコ

〈インパクトレンチ〉
正逆転付
正逆転付
ケース付
プラグ付
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。

仕様●全長:175mm●無負荷回転数:7,000rpm●エアー消費量:110L/min●使用圧力:0.59MPa●能力(ボルト径):5/8"●重量:2.4kg●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw〈ラチェットレンチ〉●全長:250mm●無負荷回転数:160rpm●エアー消費量:113L/min●最大トルク:67.6N・m●能力(ボルト径):3/8"●重量:1.1kg●ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm●使用コンプレッサー:1.5~2.2kw●差込角:1/2"●吸入口:Rc(PT)1/4"●ケースサイズ:360×230×80mm アズワン品番68-1809-46 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302349 EA155DW
オープン
29,000
31,900 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする