3/4"DR エアーインパクトレンチ

3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ 3/4"DR エアーインパクトレンチ エスコ

正逆転付

仕様●メーカー:空研●型番:KW-20GI-6●全長:517mm●差込角:3/4"●無負荷回転数:3,800rpm●エアー消費量:600L/min●使用トルク範囲:250~870N・m●能力(ボルト径):20mm●使用コンプレッサー:5.6kw●吸入口:Rc(PT)3/8"●重量:7.1kg●付属品:カップリングプラグ30PM 1個 アズワン品番68-1809-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375657 EA155KG
オープン
118,000
129,800 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする