232アルミ蓄熱ブルゾン 紺 S

232アルミ蓄熱ブルゾン 紺 S ジーベック

保温性の高いアルミ箔プリントを裏地に採用しています。
吸湿発熱機能綿で、暖かさを持続します。
冬のあらゆる作業に
冬のあらゆる作業に

仕様●サイズ:S●胸囲(cm):109●色:コン●着丈(cm):64●裄丈(cm):81.5●吸湿発熱機能綿●樹脂ファスナー●樹脂ボタン●材質/仕上:表生地:ポリエステル100%●原産国:中国●コード番号:235-2435 アズワン品番67-5536-96 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84102395 232-10-S
10,930
9,998
10,998 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする