TM-C3500用 光沢紙ラベル2 一般強粘着 /丸ラベル/丸Φ50mm/約520枚/1巻

TM-C3500用 光沢紙ラベル2 一般強粘着 /丸ラベル/丸Φ50mm/約520枚/1巻 EPSON

アイキャッチな商品ラベル・ポップラベル、瓶・プラスチックケースなどの蓋ラベルなどの用途にご使用頂けます。

仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):丸Φ50mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-40 内容量1巻
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84108555 RG2K050 -
2,500
2,498
2,748 (税込)
13日以内出荷

返品不可
06168691 RG2K050【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
2,320
809
アウトレット
890 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする