スタンドサイン専用ウェイト 注水式

スタンドサイン専用ウェイト 注水式 アズワン

スタンドサインキューブの専用ウェイトです
満水時7.5kgとなります

仕様●本体サイズ:W835×D403×H64mm●本体材質:高密度ポリエチレン●重量:約1.1kg(満水時約7.5kg)●カラー:ブルー アズワン品番68-0586-73 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84297616 -
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする