フリ-デリ 両面白黄 接着タイプ

フリ-デリ 両面白黄 接着タイプ アズワン フリ-デリ 両面白黄 接着タイプ アズワン フリ-デリ 両面白黄 接着タイプ アズワン

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標

仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2022 アズワン品番67-5587-74 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84080406 FRD-W-WY-N-T
4,275
4,265
4,692 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする