ポールコーンガイド 一本脚【車輛進入禁止】両面 PCGD-65R-W-M16 赤

ポールコーンガイド 一本脚【車輛進入禁止】両面 PCGD-65R-W-M16 赤 アズワン ポールコーンガイド 一本脚【車輛進入禁止】両面 PCGD-65R-W-M16 赤 アズワン ポールコーンガイド 一本脚【車輛進入禁止】両面 PCGD-65R-W-M16 赤 アズワン ポールコーンガイド 一本脚【車輛進入禁止】両面 PCGD-65R-W-M16 赤 アズワン

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起

仕様●表示内容:車両進入禁止●間口(mm):150●奥行(mm):150●高さ(mm):650●色:赤●外径(mm):150●タイプ:仮設式●標示シート:封入レンズ型反射シート●アンカータイプ(アンカー付属)●両面標示タイプ●標示シート貼り付け済み●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7411 アズワン品番67-5631-02 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84094939 PCGD-65R-W-M16,SF-022
28,850
28,750
31,625 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする