ステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG309L×0.9mm SF-309L GFW-309L 適合 5kg/巻 スプール 200mm

ステンレス用 フラックス入りワイヤ FCW-MIG309L×0.9mm SF-309L GFW-309L 適合 5kg/巻 スプール 200mm 東安

用途:ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接
CO2 100%だけで溶接できます!混合ガス等不要!COSTDOWN!
溶接ビードがとても綺麗!1度使用したら、一般SUSソリッドワイヤとの違いがはっきりわかります!
スラグの剥離が容易!叩いたら、落ちやすい!

仕様●入数:1巻(5kg)●スプール寸法:直径200mm アズワン品番68-5052-57 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84046998 -
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする