クッションガスケット JIS10K-32A 10個入

クッションガスケット JIS10K-32A 10個入 - アズワン

クッション性のあるノンアスベストジョイントシートの中芯をPTFEの薄膜で被覆したガスケットです。接液部はPTFEの為、耐熱性、耐薬品性、非粘着性に優れています。

仕様●型番:32A●フランジサイズ:JIS12K●コード番号:305-0000079アズワン品番67-4892-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84083154NR2020-005
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする