ピラーズナビ
壁裏の下地、間柱の確認に
壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。
探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。
壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。
通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。
壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。
オートオフ機能付(30秒)です。
仕様●最大探知深さ(mm):19●電源:9V角型乾電池×1(別売)●材質:ABS、ネオジム磁石●本体寸法(mm):W75×H40×D160●本体質量(g):94
アズワン品番68-1420-06
内容量1個