LD 小判抜き袋 A4 500枚入

LD 小判抜き袋 A4 500枚入 伊藤忠リーテイルリンク

PE製の小判抜き手提げ袋です。
チラシ、カタログの配布や資料の手渡し用に。

仕様●色:透明●縦(mm):380●横(mm):230●厚さ(mm):0.05●PE製の小判抜き手提げ袋●原産国:中国●コード番号:410-6208 アズワン品番67-6854-21 内容量1袋(500枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609527 LDDC-A4
3,644
3,598
3,958 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする