レジ袋 乳白S 1袋 100枚入
薬局などにオススメな少し厚めのレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。
仕様●色:乳白●縦(mm):300●横(mm):180●厚さ(mm):0.016●厚めのレジ袋●原産国:ベトナム●コード番号:410-6222
アズワン品番67-6853-24
内容量1袋(100枚)
レジ袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84611207 | IRLM-WS | 28727215 | IRLM-WS |
![]() |
IRL レジ袋 乳白 | IRL | 1袋(100枚) | ¥299 税込¥329 | 注文コードが変更になりました。 |