富田刃物 TOMITA CUTLERY 仁作 Rスクレーパー プロ キャップ付 M
形状に併せて使用できる、平面、曲面に対応したスクレーパーです。
保管しやすいカバー付きです。
仕様●用途:ステッカー、張り紙を剥がす際に●刃長(約):24mm●刃幅(約):80mm●刃厚(約):0.2mm●キャップ付き●作業例●▼1:ステッカー、張り紙を剥がす●▼2:ガム、塗装、サビを落とす●▼3:パテ削り、壁紙剥がし仕上げ、魚のウロコ取りなど
アズワン品番68-4534-35
内容量1個
形状に併せて使用できる、平面、曲面に対応したスクレーパーです。
保管しやすいカバー付きです。