395g/40mm ハンマー ナイロン・ハード/アルミボディー
ヘッド交換式ハンマー
自動車組立、鉄板加工、建材加工作業に適しています
仕様●頭径:40mm●頭長:110mm●全長:330mm●全重量:395g●材質:頭/ナイロン、柄/木製、ホルダー/軽合金●硬さ:ハードヘッド●用途:自動車の組立、補修作業、鉄板作業、歯車の取り外し、建材の組立、骨組みの組立、加工物の組立など●ヘッド交換方法:ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
アズワン品番68-1823-86
内容量1本