750g/40mm ハンマー ソフトメタル・ハード

750g/40mm ハンマー ソフトメタル・ハード エスコ 750g/40mm ハンマー ソフトメタル・ハード エスコ

ヘッド交換式ハンマー
硬く、耐熱性のあるメタルヘッド
RoHS準拠

仕様●メーカー:HALDER(ハルダー)●型番:3009.040●商品名:SIMPLEXソフトハンマー●用途:自動車修理、金型、鋳物製造作業に最適●硬さ:ハードメタルヘッド●頭径:40mm●ヘッド幅:115mm●全長:325mm●重量:750g●材質:頭/軟鉄 柄/木製 ホルダー/可鍛鋳鉄 アズワン品番68-1823-85 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302044 EA575H-42
オープン
9,570
10,527 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする