AC100V/40W マルチヒートカッター

AC100V/40W マルチヒートカッター - エスコ

ロープ・ネット・PPテープ、シートなどがほつれずスムーズに切断できます。
刃自体が発熱しますので、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチールやウレタンスポンジなどが簡単に切削加工できます。
通電時はランプが点灯
付属のアタッチメントでは、直線加工、ロープカットなど用途に合わせて付け替え可能です。
<付属アタッチメント> A型パーツ(長さ/135mm、発熱部/75mm) 切断可能材料/発泡スチロール(ポリスチレン)、発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等) I型パーツ(長さ/86mm、発熱部/26.5mm) 切断可能材料/樹脂ロープ
<別売り交換アタッチメント> 曲線用(B型)/EA304YF-12 溝堀り用(C型)/EA304YF-13 フレキシブル(任意の形に曲げて使用)/EA304YF-14
<使用上の注意> ・切断するスピードによっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行なってください。 ・切断のスピードは材料の溶け具合に合わせて押し進めてください。 ・アタッチメントは必ず専用のものをご使用ください。事故や故障の原因になります。アタッチメントを削るなどの加工をしないでください。 ・過度な連続使用は本体の寿命を縮めますので定期的に本器を休ませてください。 交流100V、単独のコンセント以外では使用しないでください。 ・A型アタッチメントは、発泡スチロール(ポリスチレン)及び、その他の発泡材(ポリウレタン、ポリプロピレン等)の切断に適しています。※発泡材の倍率、添加剤によっては切断できない場合があります。 ・I型アタッチメントは、樹脂製のロープ、シート、ネット(ポリプロピレン、ナイロン、アクリル繊維、ポリエステル等)の切断に適しています。

仕様●メーカー:石崎電機製作所(SURE)●型番:SG-31●用途:発泡スチロールやウレタンの切削加工、ロープ・ネット・魚網・シートの切断に●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:40W●カッター温度(℃):約400℃(A型パーツ) 約500℃(I型パーツ)●サイズ:130×58×167(H)mm●重量:1kg(電源コード含む)●コード長:3m●付属品:アタッチメント×2(A型・I型)、ドライバー●材質:合成樹脂アズワン品番67-7214-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84535144EA304YF-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84535144EA304YF-1A44870606SG-31EA304YF-1A マルチカッター SURE(石崎電機製作所) 44870606マルチカッターSURE(石崎電機製作所)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする