SHARE LINK 18V 充電式ヒートガン

SHARE LINK 18V 充電式ヒートガン - TAKAGI(高儀)

熱収縮チューブの加工に
シュリンクフィルムの収縮に
塗装や接着剤・シール剥がしに
塩ビパイプ等の曲げ加工に
熱硬化性塗料やパテの乾燥に熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える

仕様●本体(SL-HG550-A)●▼モーター電圧:DC18V●▼熱風温度:約550℃●▼吐出流量:約200L/min●▼連続使用時間:約15分●▼本体サイズ:約長さ170×幅71×高さ210mm●▼※バッテリーパック除く質量:約0.65kg●▼バッテリーパック除く使用環境温度:5~40℃●▼対応バッテリーパック型式:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A●▼対応充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A●▼原産国:中国●▼期待寿命:5年●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約120分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-185BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン電池●▼電圧:DC18V●▼容量:4.0Ah 72Wh●付属品:ヒートガン本体×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、取扱説明書×1アズワン品番68-0451-63内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84384276SL-HG550-AS
29,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする