2050 中間メスピペット 5ML

2050 中間メスピペット 5ML アズワン

JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します

仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.05●色:透明●カラーコード:赤●全長(mm):375●許容誤差(mL):±0.03●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):8●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6687●原産国:日本 アズワン品番67-6828-57 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84393148 2050-08-10
630
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84393148 2050-08-10 68343844 - - メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング) 68343844 メスピペット(中間目盛) climbing(クライミング) 1本 579 税込637 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする