シリコナイズチップ バルク 250μL 1000本入

シリコナイズチップ バルク 250μL 1000本入 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

シリコンコーティングにより液切れがよいチップです。
目盛り付きチップです。

仕様●チップ全長:89mm●材質:ポリプロピレン●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他 アズワン品番67-8042-27 内容量1袋(1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84062407 811C
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする