増設用1TB HDD
3.5型SATA 6Gb/s 7 200 rpm ホットスワップ対応 512n セクタ対応
仕様●記録容量:1000GB●ディスク回転数:7200rpm●内蔵・外付:内蔵●グリーン購入法:対象外●エコリーフ:未対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-28
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。