増設用3.5型4TB SATA HDD
Holst Carrier 3.5型SATA 7.2Krpm 4TB 512Bセクタ 6Gbps
仕様●記録容量:4000GB●内蔵・外付:内蔵●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4200-43
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
Holst Carrier 3.5型SATA 7.2Krpm 4TB 512Bセクタ 6Gbps