TS 3.5型 300GB 10K SAS 12Gb HS 512n HDD

TS 3.5型 300GB 10K SAS 12Gb HS 512n HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)

TS 3.5型 300GB 10K SAS 12Gb HS 512n HDD

仕様●製品タイプ:内蔵HDD(3.5インチ)●標準記憶容量:300GB●フォーム・ファクタ:3.5インチ●容量:300GB●接続:SAS●RPM:10000●コード番号:L0112E2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7684-77 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84278199 7XB7A00063
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする