イヤホン端子変換アダプターType-C用 ブラック
イヤホンで音楽を聴きながら充電が可能、Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換、DAC(デジタルアナログコンバーター)搭載で、ノイズの少ない高音質なオーディオが楽しめる、USB PD(Power Delivery)対応、マイク付きイヤホンにも対応
仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●イヤホンで音楽を聴きながら充電が可能●Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換●DAC(デジタルアナログコンバーター)搭載で、ノイズの少ない高音質なオーディオが楽しめる●USB PD(Power Delivery)対応●マイク付きイヤホンにも対応●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P0019●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7553-79
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。