Dyna 7.4V 4800mAh Short Size 65C/130C

Dyna 7.4V 4800mAh Short Size 65C/130C - GFORCE

瞬間最大130C/連続65Cの大放電力!
ショート・薄型サイズLiPoの新定番!
人気の薄型ショートサイズ・ショートサイズLiPoの最新モデル!
ブースト・ターボ、低Tモーターのパワーを支える大放電力!
安定したパワーと耐久性を実現したセレクテッドセルを採用!
ドリフトからバギー、Mサイズまで、シャーシを選ばず搭載可!
扱いやすく大電流を効率よく流す4mmゴールドプラグ仕様

仕様●サイズ:95.5×47×25(mm)●重量:215gアズワン品番67-6611-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614156GFG006
7,300
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする