オリコン EP14B-NS 孔有 ブルー
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:25.4kN(2590kgf)
アズワン品番67-7100-68
内容量1個
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。