オリコン EP56B ライトブルー
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
1100×1100パレットへぴったり積載可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):720×380×251●有効内寸(mm):683×343×230●内容量(L):56.1●圧縮荷重:26.6kN(2710kgf)
アズワン品番67-7101-04
内容量1個
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン
ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。
主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。
1100×1100パレットへぴったり積載可能