オリコン P63B ブルー
812サイズ(ユーロ規格サイズ)、及び1012サイズパレットにぴったり可能な折りたたみコンテナーです。
段積み時であっても短辺のツマミにより、外から嵌め直しができ、荷崩れ防止に繋がります。
仕様●材質:PP●外寸:600×400×319mm●有効内寸:568×367×301mm●折りたたみ高さ:74mm●内容量:64.3L●オールプラスチック製
アズワン品番67-5201-27
内容量1個
812サイズ(ユーロ規格サイズ)、及び1012サイズパレットにぴったり可能な折りたたみコンテナーです。
段積み時であっても短辺のツマミにより、外から嵌め直しができ、荷崩れ防止に繋がります。