ペタンコ 折りたたみコンテナ O-27B グリーン
同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
ペタンコC-50Bの高さハーフサイズオリコン
仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×172●有効内寸(mm):493×335×158●内容量(L):27.4●圧縮荷重:6.0kN(612kgf)
アズワン品番67-7112-75
内容量1個
同容量の従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に
段ボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。
ペタンコC-50Bの高さハーフサイズオリコン