SDHCメモリーカード 32GB Class10

SDHCメモリーカード 32GB Class10 - アドテック
(1件のレビュー)

タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。

仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7459-43容量(GB)32GBSDスピードクラスClass 10内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84277140AD-SDTH32G/10
2,560
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: デジタコ
運輸・通信業

現在耐久性も良く、値段もお手頃でありケース付きが高評価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする