32GB microSDHCカード UHS-I A1対応

32GB microSDHCカード UHS-I A1対応 プリンストン

UHS-I クラスU1 A1対応 高速microSDHCカード 32GB

仕様●製品タイプ:microSDメモリ●記憶容量:32GB●容量:32GB●規格:SDメモリーカード規格準拠●インターフェース:UHS-I●スピードクラス:クラス10(C10)●アプリケーション●パフォーマンスクラス:クラス1(A1)●UHSスピードクラス:クラス1(U1)●ビデオスピードクラス:V10●最大転送速度:読み出し;95MB/s、書き込み;30MB/s●消費電力:2.7 ~ 3.6V●外形寸法(mm):15 x 1 x 11mm(カード本体)、24 x 2.1 x 32mm(SD変換アダプター装着時)●質量:約0.5g(カードのみ)●使用温度範囲:-25 ~ 85℃●使用湿度範囲:0 ~ 95%(結露なきこと)●備考:RoHS指令準拠●保証期間:1年間●対応機器:FAT32に対応したmicroSDHC対応機器●同梱品:カード本体、SD変換アダプター●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:PT103CN●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7803-91 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84271366 PMSDA-32G
3,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする