曜日別特売

microSDHCカード UHS-I U1 クラス10

microSDHCカード UHS-I U1 クラス10 - グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U1 クラス10 - グリーンハウスmicroSDHCカード UHS-I U1 クラス10 - グリーンハウス

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
安心の3年間保証
SDメモリーカード変換アダプタ付属
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84122799GH-SDMRHCUB8G8
2,200
2,198
2,418(税込)
13日以内出荷
返品不可
84123946GH-SDMRHCUB16G16
7,150
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
84120839GH-SDMRHCUB32G32
3,230
3,198
3,518(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする