曜日別特売

microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属

microSDXCカード UHS-I U1 クラス10 256GB 3年保証 変換アダプタ付属 - グリーンハウス

「UHS-I」対応、読み込み80MB/sの高速転送microSDXCカード
JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計
安心の3年間保証
SDメモリーカード変換アダプタ付属
メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き
持ち運びに便利なハードケース付
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-80内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84126064GH-SDMRXCUB256G
39,500
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする