曜日別特売

SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ

SDXC対応USH-1 SD/microSD USB3.0カードリーダ - グリーンハウス

キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ
アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続
USBメモリーの様なコンパクトデザイン
高速転送USB3.0、UHS-I 対応
一緒に持ち運べるストラップホール付き

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-38内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117768GH-CRMU3A-BK
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする