ソーラールミL1 KSLL1-W Uバンド金具セット
スリム設計の小型LED照明灯です。
サインや標識の夜間ライトアップに。
仕様●明るさ(lm):39.2●幅(mm):450●高さ(mm):52●色:シルバー●奥行(mm):100●タイプ:Uバンド取付●取付タイプ:支柱Φ60.5mm●支柱Φ60.5mm取付けタイプ(金具同梱セット)●ソーラーパネル一体型●バッテリー:リチウムイオン電池●材質/仕上:本体ケース:アルミニウム合金●セット内容/付属品:取扱説明書、取付金具●原産国:日本●コード番号:160-1574
アズワン品番67-5601-80
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。