WSTバーストックラック Fセット バーストックフェンス16ボックス付
長物の備品をサイズごとに分けて収納できるカートです。
天板サイズが従来品より一回り小さく、狭いバックヤードでも動線を確保できます。
長尺商品のサイズごとの陳列、保管に。
バックヤードでの商品ストック用のカートとして。
仕様●間口(mm):895●奥行(mm):435●高さ(mm):1295●最大積載量(kg/台):200●有効間口(mm):800●有効間口(mm):800●材質/仕上:天板:ポリプロピレン(PP)、フレーム:スチール、棚板:スチール、フェンス:ポリプロピレン(PP)段ボール(白)●原産国:日本●コード番号:354-8508
アズワン品番67-5564-81
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
北海道地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
離島 | 1 | お送りできません |