シーピー化成 シーピー化成の 梱包用品 シーピー化成の 袋用シーラー シーピー化成の 卓上シーラー 弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚 弁当容器 透明蓋 Z-256 100枚 注文コード 84056694 注文コード 84056694 注文コード 84056694 注文コード 84056694 電子レンジ使用不可 オーブン使用不可 耐油性:なし 耐熱温度:85℃ 仕様●サイズ:240×192mm●材質:OPS アズワン品番67-7319-37 内容量1パック(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 004404298 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84056694 004404298 ¥1,270 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 梱包用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリップシーラーMINI テクノインパルス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 交換用シリコン粘着テープ SURE(石崎電機製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ハンディシーラー 白 熱で密封 食品保存 マグネット付 オーム電機 税込¥857 ¥779 バスケットへ 紙ひも アイネット 税込¥296~ ¥269~ ハンディラップ 本体 アイネット 税込¥450 ¥409 バスケットへ ハンディラップ 詰替 アイネット 税込¥318 ¥289 バスケットへ 麻ヒモ 太 50m ローヤル化成 税込¥362~ ¥329~ シャインテープ レコード巻 赤 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ玉巻 松浦産業 税込¥571 ¥519 シャインテープ レコード巻 白 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ レコード巻 緑 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ シャインテープ レコード巻 黄 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ 荷造りひも シャインテープ 玉巻 松浦産業 税込¥461 ¥419 シャインテープ レコード巻 ピンク 幅50mmx長さ420m 松浦産業 税込¥571 ¥519 バスケットへ クラフト緩衝材ロールボックス付 HEADS(ヘッズ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ クラフト緩衝材ロール HEADS(ヘッズ) 税込¥1,868~ ¥1,698~ Ecoラク多機能バンド JAPPY 税込¥1,318~ ¥1,198~ 防錆ヴェポラパック サンハヤト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 平ベルト用金具板送り ユタカメイク 税込¥252 ¥229 バスケットへ ヒートガン goot(太洋電機産業) 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品袋用シーラー卓上シーラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります 卓上シーラー スタンドシーラー ハンディーシーラー 超音波ホッチキス シーラー用オプション・補修部品 シェアする マイページ 最近見た商品