スミ
SPレンジ 蓋 FPE-1 透明 1200個入
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):142×92×38●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.30g
アズワン品番
68-0951-56
内容量
1ケース(24袋×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441904
8PE1201
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください