スミ
エスコン 蓋 F丸5 透明 1000個入
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):146×146×10●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.50g
アズワン品番
68-0951-22
内容量
1ケース(10袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442096
2MR5201
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください