ネオキーパーシリーズ パンケース NE 1ケース 4個×8小箱入
シール容器としては非常に柔らかく密着性の良い特殊配合の原料を使用したフタを使用しており高い密封性能を誇る容器です。
本体満水容量4.8Lの長方形型です。
山型食パンが1.5斤入るサイズで、夏場の冷蔵庫で管理するぬか漬け容器として、お米は3.5kg入り冷蔵庫保管にも便利です。
本体は電子レンジで加熱可能な140℃耐熱ポリプロピレンで作られており、本体・フタ全てに溶けださない安全な銀イオン系抗菌剤が練り込まれています。
仕様●色番:NE●単品サイズ:幅153×奥行218×高さ178mm●商品重量(g):334●容量(mL):4800●材質:本体/ポリプロピレン・フタ/ポリエチレン●生産地:日本製
アズワン品番68-4071-97
内容量1ケース(8箱×4個)